text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstang DIN 976-1A Staal Elektrolytisch verzinkt 10.9 1 meter M42


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 10.9
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M42
Lengte 1000 mm
Merken Fabory
Klasse 10.9
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 9350
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.1 meter
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M42
L (mm) 1000
P 4.5

Normeringen

NF E25-136
DIN 976-1A

Artikelnummers

Artikelnummer 20135.420.001
EAN 8717077217980
UBB 500648374584
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.