Draadstangen
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Draadstangen & studbolts
Draadstangen
20370
20370.160.001
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
Draadstang DIN 976-1A Staal Blank 8.8 2 meter M16
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
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
M16
Lengte
2000 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
2660
Info
2 meter
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M16
L (mm)
2000
P
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
976-1A
NF
E25-136
Artikelnummers
Artikelnummer
20370.160.001
EAN
8715494544146
UBB
500627720120
UNSPSC
31161618
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie