text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Draadstang DIN 976-1A Staal 4.8 2 meter M10


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 4.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M10
Lengte 2000 mm
Merken Fabory
Klasse 4.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1000
Info 2 meter
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M10
L (mm) 2000
P 1.5

Normeringen

DIN 976-1A
NF E25-136

Artikelnummers

Artikelnummer 20325.100.001
EAN 8715494544078
UBB 500627719494
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.