Draadstangen & studbolts
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
Draadstangen & studbolts
Draadstangen
52075
52075.080.001
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
Draadstang DIN 976-1A Roestvaststaal (RVS) A8 (1.4529) 3 meter M8
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
Diameter
Merken
Fabory
Klasse
80
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A8 (1.4529)
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
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
Diameter
M8
Merken
Fabory
Klasse
80
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A8 (1.4529)
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
95.7
Info
3 meter
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M8
P
1.25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
976-1A
NF
E25-136
Artikelnummers
Artikelnummer
52075.080.001
EAN
8715492002976
UBB
500695120989
UNSPSC
31161618
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie