text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstang DIN 976-1A Roestvaststaal (RVS) A8 (1.4529) 2 meter M20

Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 80
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A8 (1.4529)
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Specificaties

Diameter M20
Merken Fabory
Klasse 80
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A8 (1.4529)
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 416
Info 2 meter
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M20
P 2.5

Normeringen

DIN 976-1A
NF E25-136

Artikelnummers

Artikelnummer 52074.200.001
EAN 8715492002969
UBB 500695120807
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.