text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstang DIN 976-1A Roestvaststaal (RVS) A5 (1.4571) 1 meter M16


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A5 (1.4571)
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M16
Merken Fabory
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A5 (1.4571)
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 133
Info 1 meter
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M16
P 2

Normeringen

DIN 976-1A
NF E25-136

Artikelnummers

Artikelnummer 53070.160.001
EAN 8715492004406
UBB 500695134352
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.