Draadstangen
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
Draadstangen & studbolts
Draadstangen
20252
20252.063.001
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
Draadstang BSW Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 1/4
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
1/4 Inch
Lengte
1000 mm
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
British Standard Whitworth
Gangen per Inch
20
Gewicht per stuk (g)
177
Info
Whitworth schroefdraad (BSW/BSF) wordt internationaal niet aanbevolen. Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M/MF/MEF) of unieschroefdraad (UNC/UNF) te gebruiken.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
L (mm)
1000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
20252.063.001
EAN
8715492606471
UBB
950353446392
UNSPSC
31161618