text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstang BSW Staal Blank 4.8 5/16


Artículo No.
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 4.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diameter 5/16 Inch
Lengte 1000 mm
Merken Fabory
Klasse 4.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort British Standard Whitworth
Gangen per Inch 18
Gewicht per stuk (g) 319
Info
  • Whitworth schroefdraad (BSW/BSF) wordt internationaal niet aanbevolen. Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M/MF/MEF) of unieschroefdraad (UNC/UNF) te gebruiken.
HS- en goederencode 7318154290

Dimensiones

L (mm) 1000

Números de artículo

Artículo No. 20240.079.001
EAN 8715492606358
UBB 950353014497
UNSPSC 31161618

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.