Mic
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
Draadstangen & studbolts
Draadstangen
20240
20240.096.001
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
Draadstang BSW Staal Blank 4.8 3/8
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
3/8 Inch
Lengte
1000 mm
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
British Standard Whitworth
Gangen per Inch
16
Gewicht per stuk (g)
500
Info
Whitworth schroefdraad (BSW/BSF) wordt internationaal niet aanbevolen. Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M/MF/MEF) of unieschroefdraad (UNC/UNF) te gebruiken.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
L (mm)
1000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
20240.096.001
EAN
8715492606365
UBB
950353014562
UNSPSC
31161618