Draadstangen
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Draadstangen & studbolts
Draadstangen
20240
20240.047.001
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
Draadstang BSW Staal Blank 4.8 3/16
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
3/16 Inch
Lengte
1000 mm
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
British Standard Whitworth
Gangen per Inch
24
Gewicht per stuk (g)
124
Info
Whitworth schroefdraad (BSW/BSF) wordt internationaal niet aanbevolen. Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M/MF/MEF) of unieschroefdraad (UNC/UNF) te gebruiken.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
L (mm)
1000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
20240.047.001
EAN
8715492606334
UBB
950353014232
UNSPSC
31161618