text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstang BSW Staal Blank 4.8 1 Inch


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 4.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 1 Inch
Lengte 1000 mm
Merken Fabory
Klasse 4.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort British Standard Whitworth
Gangen per Inch 8
Gewicht per stuk (g) 3000
Info
  • Whitworth schroefdraad (BSW/BSF) wordt internationaal niet aanbevolen. Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M/MF/MEF) of unieschroefdraad (UNC/UNF) te gebruiken.
HS- en goederencode

Afmetingen

L (mm) 1000

Artikelnummers

Artikelnummer 20240.254.001
EAN 8715492606426
UBB 950353015148
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.