text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstang BSW Messing CU2/CU3 3/4


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort British Standard Whitworth
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 3/4 Inch
Lengte 1000 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort British Standard Whitworth
Gangen per Inch 10
Gewicht per stuk (g) 1754
Info
  • Whitworth schroefdraad (BSW/BSF) wordt internationaal niet aanbevolen. Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M/MF/MEF) of unieschroefdraad (UNC/UNF) te gebruiken.
HS- en goederencode

Afmetingen

L (mm) 1000

Artikelnummers

Artikelnummer 46290.191.001
EAN 8715492842596
UBB 950353187731
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.