text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Draadstang BSW Messing CU2/CU3 1/4


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort British Standard Whitworth
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 1/4 Inch
Lengte 1000 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort British Standard Whitworth
Gangen per Inch 20
Gewicht per stuk (g) 184
Info
  • Whitworth schroefdraad (BSW/BSF) wordt internationaal niet aanbevolen. Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M/MF/MEF) of unieschroefdraad (UNC/UNF) te gebruiken.
HS- en goederencode

Afmetingen

L (mm) 1000

Artikelnummers

Artikelnummer 46290.063.001
EAN 8715492842541
UBB 950353187244
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.