WW Grainger - 8797468033166
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Premium Stainless Steel Hardware
Spanwartels, kabels & terminals
Draadklemmen
54246
54246.050.001
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
Draadklem rvs Roestvaststaal (RVS) A4 5MM
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
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
4
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
4
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
A
5.6
B
11.5
Klemgrootte
5
L (mm)
18
S
2
WR-ø
5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54246.050.001
EAN
4043377195852
UBB
500616942339
UNSPSC
31163102
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie