Draadklemmen
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
Premium Stainless Steel Hardware
Spanwartels, kabels & terminals
Draadklemmen
54245
54245.030.001
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
Draadklem koper Koper 3MM
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
Koper
Gewicht per stuk (g)
3
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
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
Koper
Gewicht per stuk (g)
3
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
A
3.8
B
7.6
Klemgrootte
3.5
L (mm)
13
S
1.5
WR-ø
3
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54245.030.001
EAN
4043377189875
UBB
500616941000
UNSPSC
31163102
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie