Draadklemmen
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
Premium Stainless Steel Hardware
Spanwartels, kabels & terminals
Draadklemmen
54247
54247.040.001
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
Draadklem Aluminium 4MM
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
Fabory
Materiaalsoort
Aluminium
Gewicht per stuk (g)
1.6
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Aluminium
Gewicht per stuk (g)
1.6
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
A
4.9
B
9.8
Klemgrootte
4.5
L (mm)
16
S
1.9
WR-ø
4
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54247.040.001
EAN
4043377195937
UBB
500616943329
UNSPSC
31163102
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden