Draadklemmen
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
Premium Stainless Steel Hardware
Spanwartels, kabels & terminals
Draadklemmen
54247
54247.100.001
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
Draadklem Aluminium 10MM
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
Fabory
Materiaalsoort
Aluminium
Gewicht per stuk (g)
26
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
Fabory
Materiaalsoort
Aluminium
Gewicht per stuk (g)
26
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
A
12.1
B
24.2
Klemgrootte
11
L (mm)
39
S
4.5
WR-ø
10
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54247.100.001
EAN
4043377195982
UBB
500616943816
UNSPSC
31163102
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie