Hardware & systemen
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
Premium Stainless Steel Hardware
Spanwartels, kabels & terminals
Draadkabels
54233
54233.040.001
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
Draadkabel 7x7 semi flexibel Roestvaststaal (RVS) A4 4MM-250MTR
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
Lengte
Merken
Fabory
Belangrijkste kenmerken
· Great resistance to crushing and additional strength with wire strands core and stainless steel
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
64.76
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
4 mm
Lengte
250 m
Merken
Fabory
Belangrijkste kenmerken
· Great resistance to crushing and additional strength with wire strands core and stainless steel
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
64.76
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
≈ Breukkracht min. (N)
9010
D (mm)
4
Gewicht (kg/m)
0.063
WR-ø
4
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54233.040.001
EAN
4043377192752
UBB
500618151764
UNSPSC
31151505