WW Grainger - 8797468033166
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
Premium Stainless Steel Hardware
Spanwartels, kabels & terminals
Draadkabels
54234
54234.040.601
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
Draadkabel 7x7 PVC wit, semi-flexibel Roestvaststaal (RVS) A4 4/6-250MTR
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
Lengte
Merken
Fabory
Kleur
Wit
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
88
HS- en goederencode
7312102000
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
Lengte
250 m
Merken
Fabory
Kleur
Wit
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
88
HS- en goederencode
7312102000
Afmetingen
≈ Breukkracht min. (N)
1570
Gewicht (kg/m)
0.088
WR-ø
4
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54234.040.601
EAN
4043377192837
UBB
500618152341
UNSPSC
31151505