text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadkabel 7x7 pvc transparant Roestvaststaal (RVS) A4 3/4 -250MTR


Artikelnummer
Lengte
Merken Fabory
Kleur Transparant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 44.4
HS- en goederencode 7312102000
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 250 m
Merken Fabory
Kleur Transparant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 44.4
HS- en goederencode 7312102000

Afmetingen

≈ Breukkracht min. (N) 5070
Gewicht (kg/m) 0.044
WR-ø 3

Artikelnummers

Artikelnummer 54235.030.040
EAN 4043377304155
UBB 500618040710
UNSPSC 31151505

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.