text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadkabel 7x7 pvc transparant Roestvaststaal (RVS) A4 1/1,5 -250MTR


Artikelnummer
Lengte
Merken Fabory
Kleur Transparant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 5.5
HS- en goederencode 7312102000
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 250 m
Merken Fabory
Kleur Transparant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 5.5
HS- en goederencode 7312102000

Afmetingen

≈ Breukkracht min. (N) 630
Gewicht (kg/m) 0.012
WR-ø 1

Artikelnummers

Artikelnummer 54235.010.015
EAN 4043377304124
UBB 500618040488
UNSPSC 31151505

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.