text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadkabel 7x19 flexibel Roestvaststaal (RVS) A4 5MM-250MTR


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Belangrijkste kenmerken · High breaking strength, good resistance to crushing, high flexibility with wire strands core and stainless steel
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 98.12
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 5 mm
Lengte 250 m
Merken Fabory
Belangrijkste kenmerken · High breaking strength, good resistance to crushing, high flexibility with wire strands core and stainless steel
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 98.12
HS- en goederencode

Afmetingen

≈ Breukkracht min. (N) 13000
D (mm) 5
Gewicht (kg/m) 0.096
WR-ø 5

Artikelnummers

Artikelnummer 54232.050.001
EAN 4043377192967
UBB 500618150774
UNSPSC 31151505

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.