HOT
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Premium Stainless Steel Hardware
Spanwartels, kabels & terminals
Draadkabels
54232
54232.040.001
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
Draadkabel 7x19 flexibel Roestvaststaal (RVS) A4 4MM-250MTR
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Belangrijkste kenmerken
· High breaking strength, good resistance to crushing, high flexibility with wire strands core and stainless steel
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
62.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4 mm
Lengte
250 mm
Merken
Fabory
Belangrijkste kenmerken
· High breaking strength, good resistance to crushing, high flexibility with wire strands core and stainless steel
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
62.8
HS- en goederencode
7312102000
Afmetingen
≈ Breukkracht min. (N)
8340
D (mm)
4
Gewicht (kg/m)
0.061
WR-ø
4
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54232.040.001
EAN
4043377192950
UBB
500618150691
UNSPSC
31151505
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen