text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadkabel 1x19 niet flexibel Roestvaststaal (RVS) A4 1MM-250MTR


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Belangrijkste kenmerken · Stronger construction than other ropes of similar size and it’s a stainless steel rope
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 5.08
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 1 mm
Lengte 250 m
Merken Fabory
Belangrijkste kenmerken · Stronger construction than other ropes of similar size and it’s a stainless steel rope
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 5.08
HS- en goederencode

Afmetingen

≈ Breukkracht min. (N) 830
D (mm) 1
Gewicht (kg/m) 0.005
WR-ø 1

Artikelnummers

Artikelnummer 54236.010.001
EAN 4043377192554
UBB 500618152598
UNSPSC 31151505

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.