text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadkabel 1x19 niet flexibel Roestvaststaal (RVS) A4 16MM-250MTR


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 1305.2
HS- en goederencode 7312102000
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 16 mm
Lengte 250 m
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 1305.2
HS- en goederencode 7312102000

Afmetingen

≈ Breukkracht min. (N) 211000
D (mm) 16
Gewicht (kg/m) 1.27
WR-ø 16

Artikelnummers

Artikelnummer 54236.160.001
EAN 4043377192608
UBB 500618153745
UNSPSC 31151505

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.