Draadstangen
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
Draadstangen & studbolts
Draadstangen
20113
20113.120.095
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
Draadeind met afschuining DIN 976-1B Staal 48 Thermisch verzinkt ISO-metrisch M12X95
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
68.875
Info
Wij voorzien de gezaagde draadeinden op de kopse kanten van zinkspray
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
M12
Lengte
95 mm
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
68.875
Info
Wij voorzien de gezaagde draadeinden op de kopse kanten van zinkspray
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
976-1B
Artikelnummers
Artikelnummer
20113.120.095
UBB
500727742719
UNSPSC
31161619