Nedtrain Oud
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
Draadstangen & studbolts
Draadstangen
20110
20110.160.350
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
Draadeind met afschuining DIN 976-1B Staal 4.8 Electrolytisch verzinkt
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
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
M16
Lengte
350 mm
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
461.75
Info
Wij voorzien de gezaagde draadeinden op de kopse kanten van zinkspray
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M16
L (mm)
350
P
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
976-1B
Artikelnummers
Artikelnummer
20110.160.350
EAN
8717077263482
UBB
500649325643
UNSPSC
31161618
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie