text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadeind met afschuining DIN 976-1B Staal 4.8 Electrolytisch verzinkt


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 4.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 250 mm
Merken Fabory
Klasse 4.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 123.1
Info Wij voorzien de gezaagde draadeinden op de kopse kanten van zinkspray
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M10
L (mm) 250
P 1.5

Normeringen

DIN 976-1B

Artikelnummers

Artikelnummer 20110.100.250
EAN 8717077263178
UBB 500649322590
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.