Draadstangen
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
Draadstangen & studbolts
Draadstangen
20110
20110.120.095
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
Draadeind met afschuining DIN 976-1B Staal 4.8 Electrolytisch verzinkt M12X95
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
20110.120.095
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 30
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M12
Lengte
95 mm
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
68.875
Info
Wij voorzien de gezaagde draadeinden op de kopse kanten van zinkspray
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
976-1B
Artikelnummers
Artikelnummer
20110.120.095
EAN
8725928088108
UBB
500727651886
UNSPSC
31161619