text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadeind met afschuining DIN 976-1B Roestvaststaal (RVS) A4 70 M12X215


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Verpakt per 9
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 215 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 155.875
Info diverse lengtes
HS- en goederencode

Normeringen

DIN 976-1A
NF E25-136

Artikelnummers

Artikelnummer 55068.120.215
EAN 8725928080270
UBB 500727532425
UNSPSC 31161619

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.