text.skipToContent text.skipToNavigation

Houtschroef met dubbele verzonken kop 5,0 x 90/54 TX25


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 7.4
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 5
Lengte 90
Merken Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 7.4
HS- en goederencode

Afmetingen

b 54
d-D 5
dk(max.) 10
k 3
Driver size 25
L (mm) 90

Artikelnummers

Artikelnummer 55062.050.090
EAN 8725928151505
UBB 500728828194
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.