text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee RED HEX - SHOCKWAVE™ HSS-TiN metaalboren


Artikelnummer 7J329146
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 29
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 76
Diameter boor (mm) 4.5
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 29
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Hoek van de punt (°) 135
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 16
HS- en goederencode
Type Ground Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7J329146
UBB 500668395360
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 48894710
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.