text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

MaxxFast Centreerboor Centre DR Kort 80 mm


Artikelnummer X8009.000.120
Totale lengte (mm) 80
Merken Maxxfast
Gewicht per stuk (g) 19
HS- en goederencode
Type Center Drill Bit
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 80
Merken Maxxfast
Gewicht per stuk (g) 19
HS- en goederencode
Type Center Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer X8009.000.120
EAN 8715494305709
UBB 500574305271
UNSPSC 27112826
Fabrikant artikelnummer JF108534
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.