text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Dormer Vingerfrees S902 SC Blank 9.00mm


Artikelnummer 5V919402
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 21
Aantal tanden 2
Diameter frees (mm) 9
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 70
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 21
Aantal tanden 2
Diameter frees (mm) 9
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 70
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5V919402
EAN 7320760132920
UBB 500629957209
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S9029.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.