Frezen
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
Frezen
Frezen
1G375137
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
Dormer Vingerfrees S902 SC Blank 7.00mm
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
1G375137
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
19
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
19
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
7
Merken
Dormer
Gewicht per stuk (g)
43.3
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1G375137
EAN
7320760132906
UBB
500629942698
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
S9027.0