text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees S225 SC Aluminium-Titanium-Nitride 4.0mm


Artikelnummer 3D898367
Uitvoering Overig
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 11
Aantal tanden 6
Diameter frees (mm) 4
Merken Dormer
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 11
Aantal tanden 6
Diameter frees (mm) 4
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 20.5
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3D898367
EAN 7320760683491
UBB 500630068160
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S2254.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.