text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees S225 SC Aluminium-Titanium-Nitride 3.0mm


Artikelnummer 8K534799
Uitvoering Overig
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 8
Aantal tanden 6
Diameter frees (mm) 3
Merken Dormer
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 8
Aantal tanden 6
Diameter frees (mm) 3
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 18.8
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8K534799
EAN 7320760683484
UBB 500630067170
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S2253.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.