text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Dormer Vingerfrees S225 SC Aluminium-Titanium-Nitride 10.0mm


Artikelnummer 8U195768
Uitvoering Overig
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 22
Aantal tanden 6
Diameter frees (mm) 10
Merken Dormer
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 22
Aantal tanden 6
Diameter frees (mm) 10
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 75
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8U195768
EAN 7320760683521
UBB 500629959692
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S22510.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.