Frezen
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Frezen
Frezen
6K325236
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
Dormer T-gleuffrees C801 DIN 851 HSSE Blank 21.0x9.0mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
6K325236
Uitvoering
T-gleuffrees
Totale lengte (mm)
74
Schachtdiameter (mm)
12
Werkende lengte (mm)
16
Aantal tanden
6
Snijmateriaal
HSS-E
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
T-gleuffrees
Totale lengte (mm)
74
Schachtdiameter (mm)
12
Werkende lengte (mm)
16
Aantal tanden
6
Snijmateriaal
HSS-E
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
21
Merken
Dormer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6K325236
EAN
7320760127087
UBB
500632066634
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
C80121.0X12.0