text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P805 Hardmetaal Blank P80512.7X6.0


Artikelnummer 4F461164
Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12.7
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12.7
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
Merken Dormer
HS- en goederencode 8207909100
Model P805
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 4F461164
EAN 7320760687567
UBB 500632428826
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P80512.7X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.