text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Dormer Stiftfrees P715 Blank 8X6.0MM


Artikelnummer 5C470133
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Nee
Werkende lengte (mm) 19
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor koper Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Nee
Werkende lengte (mm) 19
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor koper Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor messing Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Diameter frees (mm) 8
Kopvorm volgens DIN 8032 Overig
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 20
HS- en goederencode
Model P715
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 5C470133
EAN 7320760693407
UBB 500661480789
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer P7158.0X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.