text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Dormer Stiftfrees P715 Blank 12.70X6MM


Artikelnummer 4S210383
Totale lengte (mm) 77
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 32
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12.7
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 51
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 77
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 32
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12.7
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 51
HS- en goederencode
Model P715
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 4S210383
EAN 7320760693414
UBB 500661480862
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer P71512.7X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.