text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P615 Blank 12.70X6MM


Artikelnummer 8U970181
Totale lengte (mm) 77
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 32
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor koper Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 77
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 32
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor koper Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor messing Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Diameter frees (mm) 12.7
Kopvorm volgens DIN 8032 Overig
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 51
HS- en goederencode
Model P615
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 8U970181
EAN 7320760693117
UBB 500661477819
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer P61512.7X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.