text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Dormer Stiftfrees P605 Hardmetaal Blank 12.70X6MM


Artikelnummer 9H000252
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12.7
Merken Dormer
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12.7
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 50
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9H000252
EAN 7320760692899
UBB 500661475672
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer P60512.7X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.