text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P601 Blank 12.70X6MM


Artikelnummer 4Z590235
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12.7
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 55
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12.7
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 55
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4Z590235
EAN 7320760692837
UBB 500661475003
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer P60112.7X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.