Hard metaal boren
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
Boren
Hard metaal boren
1K167701
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
Dormer Spiraalboor R520 DIN 6539 SC Tin gecoat 4.00mm
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
1K167701
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
4
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
22
Snijmateriaal
HM
Hoek van de punt (°)
130
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
55
Diameter boor (mm)
4
Schachtdiameter (mm)
4
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
22
Snijmateriaal
HM
Hoek van de punt (°)
130
Schachtvorm
Cilindrisch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1K167701
EAN
7320760116166
UBB
500629598094
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
R5204.0