Hard metaal boren
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
Boren
Hard metaal boren
4S041661
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
Dormer Spiraalboor R458 DIN 6537 K SC TiAlN 4.20mm
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
4S041661
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
6
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
24
Snijmateriaal
HM
Schachtvorm
Cilindrisch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
66
Diameter boor (mm)
4.2
Schachtdiameter (mm)
6
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
24
Snijmateriaal
HM
Schachtvorm
Cilindrisch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4S041661
EAN
7320760615379
UBB
500631936068
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
R4584.2