Hard metaal boren
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
Boren
Hard metaal boren
3V379380
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
Dormer Spiraalboor R454 DIN 6537 L SC TiAlN 5.00mm
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
3V379380
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
6
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
44
Snijmateriaal
HM
Schachtvorm
Cilindrisch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
82
Diameter boor (mm)
5
Schachtdiameter (mm)
6
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
44
Snijmateriaal
HM
Schachtvorm
Cilindrisch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3V379380
EAN
7320760614518
UBB
500631959086
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
R4545.0