Hard metaal boren
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
Boren
Hard metaal boren
2M838074
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
Dormer Spiraalboor R454 DIN 6537 L SC TiAlN 4.20mm
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
2M838074
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
6
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
36
Snijmateriaal
HM
Schachtvorm
Cilindrisch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
74
Diameter boor (mm)
4.2
Schachtdiameter (mm)
6
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
36
Snijmateriaal
HM
Schachtvorm
Cilindrisch
Merken
Dormer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2M838074
EAN
7320760614488
UBB
500631936480
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
R4544.2