text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Dormer Spiraalboor A117 DIN 1897 HSSE Messing 8.00mm


Artikelnummer 2H533725
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 37
Spiraalboor Ja
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 23.3
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 79
Diameter boor (mm) 8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 37
Spiraalboor Ja
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 23.3
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2H533725
EAN 7320760015827
UBB 500631138699
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1178.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.